AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4880 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

copiacopia
SEM - SEML4880 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 148 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022652262

Codice prodotto

SEML4880

Cod. produttore

L4880

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

148 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8800mm. 66 Kg.