AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4900/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C - L4900/152

copiacopia
SEM - SEML4900/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 152 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079706353

Codice prodotto

SEML4900/152

Cod. produttore

L4900/152

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

152 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8.2 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 152x9000mm. 119Kg.