AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMM1 MORSETTO SINGOLO - M1

copiacopia
SEM - SEMM1 MORSETTO SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto terminale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013257501

Codice prodotto

SEMM1

Cod. produttore

M1

Produttore

SEM

Tipo di costruzione:

Morsetto terminale

Morsetto terminale singolo.Bullone M10 con testa forata per conduttori max Ø 10 mm; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra. Provati secondo CEI EN 62561-1.