AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMM1/Z MORSETTO SINGOLO IN ZAMA - M1/Z

copiacopia
SEM - SEMM1/Z MORSETTO SINGOLO IN ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051013257532

Codice prodotto

SEMM1/Z

Cod. produttore

M1/Z

Produttore

SEM

Morsetto terminale singolo base zama, bull. e base zincato bullone M10 con testa forata per conduttori Ø 10 mm max; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra con dispersori dotati di fori; secondo CEI EN 50164-1.