SEM - SEMMR127/Z MORSETTO X DISPERSORI D 20 MM ZINCATO - MR127/Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8051013257631
Codice prodotto
SEMMR127/Z
Cod. produttore
MR127/Z
Produttore
SEM
Morsetto per dispersori tondi piastre e bulloni zincati a caldo in acciaio sezione 40x3 mm; bulloni M10x25 mm; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra secondo CEI EN 50164-1. Dispersori Ø 20mm.