AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMMT-104/150 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

copiacopia
SEM - SEMMT-104/150 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013257952

Codice prodotto

SEMMT-104/150

Cod. produttore

MT-104/150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE. Lunghezza 450 mm. Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Base palo Ø 104 ÷ 150mm.