AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMMT-153/196 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

copiacopia
SEM - SEMMT-153/196 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013257976

Codice prodotto

SEMMT-153/196

Cod. produttore

MT-153/196

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE. Lunghezza 450 mm. Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Base palo Ø 153 ÷ 196mm.