AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMOSTIENSE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 980 CM. - OSTIENSE

copiacopia
SEM - SEMOSTIENSE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 980 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 173 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077890658

Codice prodotto

SEMOSTIENSE

Cod. produttore

OSTIENSE

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

173 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9800mm. 128Kg.