AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSRD114050F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM

copiacopia
SEM - SEMSRD114050F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078464483

Codice prodotto

SEMSRD114050F

Cod. produttore

SRD114050F

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 0°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. 500mm.