AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSRD11415150F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1500 M - SRD11415150F

copiacopia
SEM - SEMSRD11415150F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 114 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768867114

Codice prodotto

SEMSRD11415150F

Cod. produttore

SRD11415150F

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

114 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

15 kg

STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15° in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 60x114mm. Lunghezza del braccio 1500mm.