AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTAPPO50 TAPPO IN PLASTICA D 50 MM.

copiacopia
SEM - SEMTAPPO50 TAPPO IN PLASTICA D 50 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 50 mm

  • Peso - 0.02 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075080747

Codice prodotto

SEMTAPPO50

Cod. produttore

TAPPO50

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

50 mm

Peso:

0.02 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 50mm.