AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTSNJ100150 TESTA PALO SINGOLO NINJA A=1000 L=15 - TSNJ100150

copiacopia
SEM - SEMTSNJ100150 TESTA PALO SINGOLO NINJA A=1000 L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078555600

Codice prodotto

SEMTSNJ100150

Cod. produttore

TSNJ100150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

BRACCIO NINJA. in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato.