SICK - SIK1000141 OP60-00REFLECTOR - 1000141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Larghezza - 77.7 mm
Altezza - 100 mm
Diametro esterno - 60 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073779469
Codice prodotto
SIK1000141
Cod. produttore
1000141
Produttore
SIK
Forma:
Tondo
Larghezza:
77.7 mm
Altezza:
100 mm
Diametro esterno:
60 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1000141 - OP60-00


