AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1008562 WL45-R260 - 1008562

SICK
copiacopia
SICK - SIK1008562 WL45-R260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 55000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073779520

Codice prodotto

SIK1008562

Cod. produttore

1008562

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

55000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

1000 mm

Corrente max. di uscita:

4000 mA

Con funzione timer:

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Materiale (del corpo):

Metallo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tempo di reazione:

20 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

10...60 V

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1008562 - WL45-R260