AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1008669 WL45-N260 - 1008669

SICK
copiacopia
SICK - SIK1008669 WL45-N260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 55000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074016488

Codice prodotto

SIK1008669

Cod. produttore

1008669

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

55000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

1000 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

1.2 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1008669 - WL45-N260