SICK - SIK1008841 WL45-R250 - 1008841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 55000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074815821
Codice prodotto
SIK1008841
Cod. produttore
1008841
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
55000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Campo di rilevamento nominale:
1000 mm
Corrente max. di uscita:
4000 mA
Con funzione timer:
sì
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
20 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri