SICK - SIK1012719 PL20AREFL - 1012719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 38 mm
Altezza - 40 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8001021143365
Codice prodotto
SIK1012719
Cod. produttore
1012719
Produttore
SIK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
38 mm
Altezza:
40 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1012719 - PL20A REFLECTOR


