SICK - SIK1012869 LUT3-850 - 1012869

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED UV
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070826227
Codice prodotto
SIK1012869
Cod. produttore
1012869
Produttore
SIK
Lampada:
LED UV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di tensione:
DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
30.4 mm
Distanza nominale di scansione:
50 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente a vuoto:
60 mA
Area del punto luminoso:
75 mm²
Con connessione in fibra ottica:
sì
Corrente max. di uscita:
100 mA
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con ottica intercambiabile:
sì
Materiale (del corpo):
Zinco
Con funzione timer:
sì