SICK - SIK1013289 PL180E01REFL - 1013289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 175 mm
Altezza - 180 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8001021033727
Codice prodotto
SIK1013289
Cod. produttore
1013289
Produttore
SIK
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
175 mm
Altezza:
180 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1013289 - PL180E01 REFLECTOR


