AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1015316 WT45-P200S03 - 1015316

SICK
copiacopia
SICK - SIK1015316 WT45-P200S03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073779629

Codice prodotto

SIK1015316

Cod. produttore

1015316

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

60 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

105 mm

Tempo di reazione:

6 ms

Altezza del sensore:

105 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Area del punto luminoso:

35 mm²

WT45-P200S03. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS).Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 200 mm ... 1.000 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 35 mm (1.000 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Caratteristiche particolariPer il rilevamento di oggetti con superfici molto calde di > 800 °C. Tensione di alimentazione 10 V DC ... 60 V DC. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli