AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1015398 LUT3-650 - 1015398

SICK
copiacopia
SICK - SIK1015398 LUT3-650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED UV

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073837329

Codice prodotto

SIK1015398

Cod. produttore

1015398

Produttore

SIK

Lampada:

LED UV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Tipo di tensione:

DC

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con funzione di oscuramento:

no

Tipo di luce:

Altri

Larghezza del sensore:

30.4 mm

Distanza nominale di scansione:

50 mm

Altezza del sensore:

53 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Area del punto luminoso:

75 mm²

Corrente max. di uscita:

100 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con ottica intercambiabile:

Materiale (del corpo):

Zinco

Con funzione timer:

no

Sensore di luminescenza, marca SICK, modello SIK1015398 - LUT3-650