AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1015852 WL24-2B230 - 1015852

SICK
copiacopia
SICK - SIK1015852 WL24-2B230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 22000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070171181

Codice prodotto

SIK1015852

Cod. produttore

1015852

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

22000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica