AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01 - 1016031

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016031 WS/WE45-P260S01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 35000 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 35000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073779636

Codice prodotto

SIK1016031

Cod. produttore

1016031

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

35000 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

35000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Area del punto luminoso:

560 mm²

WS/WE45-P260S01. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 560 mm (35 m). Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Ritardo sull'avvio. Spegnimento ritardatoRitardo sull'avvio e di spegnimento. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 12 s. Caratteristiche particolari Per il rilevamento di oggetti con superfici molto calde di > 800 °C. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 200 mA. Tipo di connessione Collegamento dei morsetti con PG13,5, 6 poli