AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1016045 WLG12-V537 - 1016045

SICK
copiacopia
SICK - SIK1016045 WLG12-V537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 46.6 mm

  • Altezza del campo protetto - 106 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070383034

Codice prodotto

SIK1016045

Cod. produttore

1016045

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

46.6 mm

Altezza del campo protetto:

106 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

106 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

1.5 m

Larghezza del sensore:

62 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.6 ms

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1016045 - WLG12-V537