AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1017426 IM12-02BPS-ZUK - 1017426

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017426 IM12-02BPS-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073779957

Codice prodotto

SIK1017426

Cod. produttore

1017426

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

35 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz