SICK - SIK1017427 IM12-04NPS-ZUK - 1017427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073883685
Codice prodotto
SIK1017427
Cod. produttore
1017427
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
35 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


