SICK - SIK1017429 IM12-04NPS-ZCK - 1017429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074453863
Codice prodotto
SIK1017429
Cod. produttore
1017429
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


