AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK - 1017435

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017435 IM30-15NPS-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072172957

Codice prodotto

SIK1017435

Cod. produttore

1017435

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IM30-15NPS-ZUK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica DC 3 fili