AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1017441 IM12-04NNS-ZCK - 1017441

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017441 IM12-04NNS-ZCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078120853

Codice prodotto

SIK1017441

Cod. produttore

1017441

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz