SICK - SIK1017813 WT24-2B240 - 1017813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070009057
Codice prodotto
SIK1017813
Cod. produttore
1017813
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
27 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
87.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Area del punto luminoso:
40 mm²


