SICK - SIK1017853 WS/WE24-2B430 - 1017853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768357196
Codice prodotto
SIK1017853
Cod. produttore
1017853
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Con funzione timer:
sì
Parti fornite:
Ricevitore
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
87.5 mm
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Area del punto luminoso:
700 mm²
Con blocco di ravvio:
no


