AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1017855 WT24-2V510 - 1017855

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017855 WT24-2V510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070554137

Codice prodotto

SIK1017855

Cod. produttore

1017855

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

87.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

80 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1017855 - WT24-2V510