AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1017861 WS/WE24-2B230 - 1017861

SICK
copiacopia
SICK - SIK1017861 WS/WE24-2B230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Con funzione timer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073469759

Codice prodotto

SIK1017861

Cod. produttore

1017861

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Con funzione timer:

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Area del punto luminoso:

700 mm²

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca SICK, modello SIK1017861 - WS WE24-2B230