SICK - SIK1017863 WS/WE24-2R230 - 1017863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 50000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Con funzione timer - no
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070225181
Codice prodotto
SIK1017863
Cod. produttore
1017863
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
50000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
87.5 mm
Lunghezza del sensore:
65 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
10 ms
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Area del punto luminoso:
700 mm²


