SICK - SIK1017885 WT24-2B420 - 1017885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449077412744
Codice prodotto
SIK1017885
Cod. produttore
1017885
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
27 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
87.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Area del punto luminoso:
80 mm²


