SICK - SIK1017910 PL240DG - 1017910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 280 mm
Altezza - 280 mm
Autoadesivo - no
Numero dei fori di fissaggio - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7449073135470
Codice prodotto
SIK1017910
Cod. produttore
1017910
Produttore
SIK
Forma:
Quadrato
Larghezza:
280 mm
Altezza:
280 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
4
PL240DG, Riflettori e ottica. ACCESSORI. Piastra del riflettore, riflettore adesivo “Diamond Grade”, 330 mm x 330 mm, materiale piastra di base: alluminio, avvitabile


