SICK - SIK1018251 WT12L-2B540 - 1018251
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073780113
Codice prodotto
SIK1018251
Cod. produttore
1018251
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
41.5 mm
Tempo di reazione:
0.2 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
49 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
0.2 mm²


