AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1018252 WL12L-2B530 - 1018252

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018252 WL12L-2B530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 18000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768374582

Codice prodotto

SIK1018252

Cod. produttore

1018252

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

18000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.2 ms

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

41.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm