SICK - SIK1018256 WS/WE12L-2P410 - 1018256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 10000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449070775488
Codice prodotto
SIK1018256
Cod. produttore
1018256
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
41.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.2 ms
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
1 mm²


