SICK - SIK1018595 C40S-0701CA010 - 1018595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 40 mm
Altezza del campo protetto - 40 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768169690
Codice prodotto
SIK1018595
Cod. produttore
1018595
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
40 mm
Altezza del campo protetto:
40 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
19 m
Soppressione del raggio possibile:
no
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
14 mm
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
48 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tempo di reazione:
17 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con codifica dei raggi:
sì
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
sì
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì