AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1018607 C40S-1601CA010 - 1018607

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018607 C40S-1601CA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del campo protetto - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079678865

Codice prodotto

SIK1018607

Cod. produttore

1018607

Produttore

SIK

Altezza del campo protetto:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

48 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con blocco di ravvio:

C40S-1601CA010. C4000 Standard. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore. Altezza del campo protetto 1650 mm. Consumo di corrente 2 A. Peso 3390 g