AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1018643 C40S-0903CA010 - 1018643

SICK
copiacopia
SICK - SIK1018643 C40S-0903CA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del campo protetto - 40 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Possibilità di collegamento in cascata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073780151

Codice prodotto

SIK1018643

Cod. produttore

1018643

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

40 mm

Altezza del campo protetto:

40 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

19 m

Soppressione del raggio possibile:

no

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

48 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

18 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Con codifica dei raggi:

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1018643 - C40S-0903CA010