SICK - SIK1018851 C40E-0603DB010 - 1018851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del campo protetto - 40 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449073780373
Codice prodotto
SIK1018851
Cod. produttore
1018851
Produttore
SIK
Altezza del campo protetto:
40 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
500 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Larghezza del sensore:
48 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


