SICK - SIK1019227 WT34-V240 - 1019227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072598313
Codice prodotto
SIK1019227
Cod. produttore
1019227
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
27 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
92 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Area del punto luminoso:
40 mm²


