AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1019228 WT34-V220 - 1019228

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019228 WT34-V220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077301703

Codice prodotto

SIK1019228

Cod. produttore

1019228

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

92 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

80 mm²