AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1019233 WT34-R220 - 1019233

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019233 WT34-R220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077824363

Codice prodotto

SIK1019233

Cod. produttore

1019233

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

10 ms

Altezza del sensore:

92 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

80 mm²

WT34-R220. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS)Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce infrarossaSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2.500 mm). Impostazione PotenziometropotenziometroTipo di temporizzazione Spegnimentoritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Consumo energetico < 2 VA