SICK - SIK1019244 WL34-V240 - 1019244
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 22000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070325768
Codice prodotto
SIK1019244
Cod. produttore
1019244
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
22000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
30 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm


