SICK - SIK1019250 WL34-R240 - 1019250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 22000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073226338
Codice prodotto
SIK1019250
Cod. produttore
1019250
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
22000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Campo di rilevamento nominale:
30 mm
Corrente max. di uscita:
4000 mA
Con funzione timer:
sì
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
10 ms
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm


