SICK - SIK1019252 WS/WE34-V540 - 1019252
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 60000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074157310
Codice prodotto
SIK1019252
Cod. produttore
1019252
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
60000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Area del punto luminoso:
700 mm²