AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1019280 WT34-V210 - 1019280

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019280 WT34-V210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072225738

Codice prodotto

SIK1019280

Cod. produttore

1019280

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

92 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Area del punto luminoso:

80 mm²

WT34-V210. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2.500 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC. Ripple residuo < 5 Vpp. Consumo di corrente ≤ 50 mA. Uscita di commutazione NPN, PNP